日油
日油の 研究関連用品・実験用必需品
日油の 試薬
グリセリン 工業用(非危険物)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(22kg)
注文コード
86757948
品番
グリセリン85
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
色数
10↓(ハーゼン)
密度
1.221〜1.230(20℃)
仕様
【グリセリン分】84〜87%、【強熱残分】0.03↓%
名称
グリセリン
危険物の類別
非危険物
注意
※数値は、代表値であって規格値として保証するものではありません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません