日油
日油の 研究関連用品・実験用必需品
日油の 試薬
グリセリン 飼料用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(22kg)
注文コード
86757966
品番
飼料用グリセリン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
適合
確認試験/還元性物質
比重
1.260↑(20/20℃)
用途
飼料
仕様
【純グリセリン分(%)】98.5↑、【重金属(ppm)】5.0↓、【ヒ素(ppm)】2.0↓、【塩素化合物(%)】0.001↓、【強熱残分(%)】0.01↓
名称
グリセリン
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
18000mL
危険物の性状
水溶性
注意
※数値は、代表値であって規格値として保証するものではありません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません