GA-JM015 これエエやん エアホース GAONA(ガオナ) 86758228 GA-JM015 これエエやん エアホース GAONA(ガオナ) 86758228 GA-JM015 これエエやん エアホース GAONA(ガオナ) 86758228 GA-JM015 これエエやん エアホース GAONA(ガオナ) 86758228 GA-JM015 これエエやん エアホース GAONA(ガオナ) 86758228 GA-JM015 これエエやん エアホース GAONA(ガオナ) 86758228

これエエやん エアホース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86758228 品番 GA-JM015
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利なエアブローガン用部材です。
2層構造と補強材の使用により強度の高いエアホースです。
ホースの外側に使用されている特殊配合樹脂が、ホースの滑りを良くし引っかかりを軽減します。
はさみなどでカットしてお好きな長さに調節できます。

ホース長さ(m)10 内径(Φmm)8.5 外径(Φmm)12.5 材質ポリエステル、ポリ塩化ビニル樹脂 使用圧力範囲(MPa)0〜1.0 用途エアブローガン用ホース 特性滑り性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする