※本体画像
ケージーパルテック
パルステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ KGF516G
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1本(2000mm)
1本(1000mm)
1本(2000mm)
色
【タイヤ】P03グレイ
【タイヤ】P03グレイ
【タイヤ】P04ペールグレイ
【タイヤ】P05ブラック
【タイヤ】P09ココアブラウン
【タイヤ】P10ブラウン
【タイヤ】P11チョコレート
全12種類を一覧で見る
内容量
1本(2000mm)
注文コード
86758919
品番
KGF516GP03-2000
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ピッチ75mmで穴が開いておりどこで切断しても追加穴が必要ありません
用途
タイルカーペットやカーペットなどの床材用ノンスリップ
材質
【金代】SUS304、【タイヤ】PVC樹脂
仕上
【金代】HL
色
【タイヤ】P03グレイ
穴径(Φmm)
5.8(バカ穴)
穴ピッチ(mm)
75
仕様
【フラットエンド(別売)】FE35GRAP03、【コーナー役物(別売)】KG516CN入隅・KG516CN入隅
長さ(m)
2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本商品は4t車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。配送できない場合には、持ち戻り及び別便での再配達料が別途請求となりますので、予めご了承くださいませ。
※取付ビスは入っておりません。下地に合わせて選定して下さい。
※ビス間ピッチは、300mm程度で取付ください。
※画像は、P03グレイ色ですタイヤの色見は色見本一覧でご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。
もっと見る