好川産業
好川産業の ブルーシート・UVシート類
好川産業の ブルーシート
ブルーシート 薄手
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
86763225
品番
111992
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ハトメ有。様々な用途で活躍します。すべてにハトメがついています。
色
青
形状
折りたたみタイプ
ハトメピッチ(cm)
80
タイプ
薄手
用途
土木や建築現場・園芸・アウトドア・レジャー・キャンプでの使用に最適、雨除けや日焼け防止にも効果的
呼び寸法(縦×横)(m)
3.6×5.4
注意
※完全防水ではありません。
※シートやハトメ部分に負荷がかかると破れなどにつながる可能性があります。