好川産業
好川産業の ブルーシート・UVシート類
好川産業の ブルーシート
ブルーシート#3000
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86763234
品番
112418
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ハトメ有。様々な用途で活躍します。すべてにハトメがついています。
厚さ
#3000
色
青
形状
折りたたみタイプ
ハトメピッチ(cm)
88
用途
土木や建築現場・園芸・アウトドア・レジャー・キャンプでの使用に最適、雨除けや日焼け防止にも効果的
呼び寸法(縦×横)(m)
3.6×5.4
注意
※完全防水ではありません。
※シートやハトメ部分に負荷がかかると破れなどにつながる可能性があります。