好川産業
好川産業の ブルーシート・UVシート類
好川産業の ブルーシート
ブルーシートロール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86763259
品番
111972
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
ハトメの無いロールタイプです。
コストパフォーマンスに優れており建築現場やレジャー・施設など幅広くご使用いただけます。
色
青
形状
ロールタイプ
寸法(m)
1.8×100
種別
ハトメなし
タイプ
薄手
用途
土木や建築現場・園芸・アウトドア・レジャー・キャンプでの使用に最適、雨除けや日焼け防止にも効果的
呼び寸法(縦×横)(m)
1.8×100