シングウ(新宮商行)
シングウ(新宮商行)の チェーンソー
シングウ(新宮商行)の チェーンソー本体
シングウ(新宮商行)の エンジン式チェーンソー
エンジンチェーンソー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
86763295
品番
XV276(12”SNB)
参考基準価格(税別)
¥78,000
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
キックバック防止効果のあるカービングバーを標準装備。細かい作業に最適です
バー全長(mm)
300(12インチ)
質量(kg)
3.1
形式
(ガイドバー)スプロケットノーズ
仕様
チェーンブレーキ:標準装備
排気量(mL)
26.9
使用燃料
混合燃料50:1(ガソリン:JASO FC級2サイクルオイル)
ソーチェーン
25AP 68E
オイルタンク容量(mL)
160
燃料タンク容量(cc)
240
注意
※個人宅への配送は出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません