シングウ(新宮商行)
シングウ(新宮商行)の チェーンソー
シングウ(新宮商行)の チェーンソー本体
シングウ(新宮商行)の エンジン式チェーンソー
チェーンソー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
86763313
品番
XV3470D
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
バー全長(mm)
350(14インチ)
排気量(mL)
34
ソーチェーン
25AP 76E
形式
(ガイドバー)スプロケットノーズ
燃料タンク容量(cc)
250
オイルタンク容量(mL)
260
使用燃料
混合燃料50:1(ガソリン:JASO FC級2サイクルオイル)
質量(kg)
4
仕様
チェーンブレーキ:標準装備
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません