シングウ(新宮商行)
シングウ(新宮商行)の エンジンブロア
エンジンブロワー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
86763329
品番
BX260
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は43,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
排気量(mL)
25.4
風量(m
3
/min)
12.8
最大風速(m/s)
76.2
燃料タンク容量(cc)
545
使用燃料
混合燃料50:1(ガソリン:JASO FC級2サイクルオイル)
質量(kg)
3.6
仕様
噴管:先端R形状丸噴管
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません