シングウ(新宮商行)
シングウ(新宮商行)の 刈払機
シングウ(新宮商行)の 電動式刈払機・草刈機
ベルカッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
86763374
品番
NX-2620H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥77,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
スパークプラグ
NGK BPMR8Y
排気量(mL)
25.4
質量(kg)
4.6
ハンドル
両手ハンドル
寸法(cm)
177×64×41
燃料タンク容量(cc)
580
使用燃料
混合燃料50:1(レギュラーガソリン:2サイクルオイル)
レバー形式
スロットルレバー:トリオレバー
刃の種別
標準付属刈刃:チップソー10”(255×40p)
振動3軸合成値(m/s
2
)
6.4
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません