KINGSON
KINGSONの チェーンソー
KINGSONの チェーンソー本体
KINGSONの 電池・充電式チェーンソー
充電式ハンドソー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
86763426
品番
KH-HS-E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
バー全長(mm)
100(4インチ)
使用電圧(V)
10.8(300W)
ソーチェーン
1/4”/ .043"/ 29コマ
チェーンスピード(m/s)
8
バッテリー数
2個付属
付属品
バッテリー2個、充電器、チェーンオイル注入容器、専用ケース
質量(kg)
0.67(バッテリー、バー、チェーン含まず)
仕様
チェーンオイル:手動手差し補給
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません