PLS-ST02 多用途型凝集剤「アクアネイチャープラス02(低濃度用)」 ネクストリー 86763609 PLS-ST02 多用途型凝集剤「アクアネイチャープラス02(低濃度用)」 ネクストリー 86763609 PLS-ST02 多用途型凝集剤「アクアネイチャープラス02(低濃度用)」 ネクストリー 86763609 PLS-ST02 多用途型凝集剤「アクアネイチャープラス02(低濃度用)」 ネクストリー 86763609 PLS-ST02 多用途型凝集剤「アクアネイチャープラス02(低濃度用)」 ネクストリー 86763609 PLS-ST02 多用途型凝集剤「アクアネイチャープラス02(低濃度用)」 ネクストリー 86763609

多用途型凝集剤「アクアネイチャープラス02(低濃度用)」

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20kg) 注文コード 86763609 品番 PLS-ST02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

工場で発生する排水や土木工事で発生する濁水を一剤で清澄水と汚泥に分離する薬剤です。
アクアネイチャープラスは、メーカー製品の中で最も汎用性が高く、様々な排水に対して優れた効果を発揮する製品です。
その中でも、濁りの薄い排水に対して高い効果を発揮します。
【特徴】
・幅広いpH域で凝集処理が可能です。
・弱アルカリや弱酸性排水であれば、中和剤不要で処理が可能です。
・低濃度排水にも対応出来るようカスタマイズした製品です。

主成分ゼオライト 形状粉末 使用の目安排水に対して0.01〜0.2wt%(例:排水1Lに対して0.1〜2g) ※高濃度の場合は、アクアネイチャープラス(型番:PLS-ST01)をお試しください。 作業手順(1)排水に対して規定量を粉末のまま添加する。(2)3分程度撹拌する。(3)清澄水と汚泥に分離出来た後、専用のろ過袋でろ過し、汚泥は産廃として処分してください。 用途○土木工事濁水 ○ベントナイト泥水 ○バレル研磨排水 ○ガラス研磨排水 ○油含有排水 ○セメント・モルタル排水 ○界面活性剤含有排水 ○水性塗料含有排水 ○電着塗装排水 ○セラミックス含有排水 危険物の類別非危険物
注意
・直射日光を避け湿度の低い暗所にて保管下さい。
・開封後は湿気が入らないよう保管下さい。
・使用する際は、防塵マスク・保護メガネ・ゴム手袋を着用して下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640

商品説明動画

ビーカー試験:多用途型凝集剤「アクアネイチャープラス」(型番:PLS-ST02)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料うすめ液/処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする