AL-ST02 アルカリ排水用凝集剤「アクアネイチャーAL02(エーエル)」 ネクストリー 86763663 AL-ST02 アルカリ排水用凝集剤「アクアネイチャーAL02(エーエル)」 ネクストリー 86763663 AL-ST02 アルカリ排水用凝集剤「アクアネイチャーAL02(エーエル)」 ネクストリー 86763663 AL-ST02 アルカリ排水用凝集剤「アクアネイチャーAL02(エーエル)」 ネクストリー 86763663 AL-ST02 アルカリ排水用凝集剤「アクアネイチャーAL02(エーエル)」 ネクストリー 86763663 AL-ST02 アルカリ排水用凝集剤「アクアネイチャーAL02(エーエル)」 ネクストリー 86763663

アルカリ排水用凝集剤「アクアネイチャーAL02(エーエル)」

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20kg) 注文コード 86763663 品番 AL-ST02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

印刷工場で発生する排水やセメント・モルタル排水などのアルカリ排水を一剤で清澄水と汚泥に分離する薬剤です。
アクアネイチャーエーエルは、フレキソ印刷機から排出されるフレキソインキ排水に対して優れた効果を発揮します。その中でも濁りが薄い排水に対して高い分離力を持っています。
またセメント・モルタル排水などのアルカリ性の排水に対しても高い効果を発揮します。
【特徴】
・インク含有排水は、通常3〜5種類程度の薬剤を使用して処理を行っていますが、アクアネイチャーALは一剤で処理が可能となります。

主成分ゼオライト 形状粉末 使用の目安排水に対して0.01〜0.2wt%(例:排水1Lに対して0.1〜2g) ※高濃度の場合は、「濃厚アルカリ排水用凝集剤「アクアネイチャーAL」(型番:AL-ST01)をお試しください。 作業手順(1)排水に対して規定量を粉末のまま添加する。(2)3分程度撹拌する。(3)清澄水と汚泥に分離出来た後、専用のろ過袋でろ過し、汚泥は産廃として処分してください。 用途インキ、糊含有排水 危険物の類別非危険物
注意
・直射日光を避け湿度の低い暗所にて保管下さい。
・開封後は湿気が入らないよう保管下さい。
・使用する際は、防塵マスク・保護メガネ・ゴム手袋を着用して下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640

商品説明動画

ビーカー試験:アルカリ排水用凝集剤「アクアネイチャーAL(エーエル)」(型番:AL-ST02)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料うすめ液/処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする