坂爪製作所(sakazume)
坂爪製作所(sakazume)の ヘラ/盛板/コテ
坂爪製作所(sakazume)の ヘラ
坂爪製作所(sakazume)の 地ベラ
ジョイントヘラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
全長(mm)
約214
注文コード
86764266
品番
7102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
目地にパテを塗り、テープがはがれないように押さえます。
ステンレス鋼を使用しており、適度な硬度と弾力性があるヘラです。
全長(mm)
約214
型式
M
ブレード幅(mm)
約155
ブレード長さ(mm)
約104
厚さ(mm)
約0.5〜1.0(ブレード)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
約109×32×14.5(グリップ)
穴径(Φmm)
7(ハトメ付)
質量(g)
100
材質
ブレード:ステンレス、グリップ:天然木
用途
ジョイント目地処理・テーパーボード等の目地処理などに