ジョイントヘラ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 全長(mm)約234 注文コード86764275 品番7103
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は全長など3種類から選べます 他の種類を見る

目地にパテを塗り、テープがはがれないように押さえます。
ステンレス鋼を使用しており、適度な硬度と弾力性があるヘラです。

全長(mm)約234 型式L ブレード幅(mm)約210 ブレード長さ(mm)約124 厚さ(mm)約0.5〜1.0(ブレード) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約109×32×14.5(グリップ) 穴径(Φmm)7(ハトメ付) 質量(g)150 材質ブレード:ステンレス、グリップ:天然木 用途ジョイント目地処理・テーパーボード等の目地処理などに

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする