ラボジャッキ アルミ製

(26件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 86764379 品番 -
販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。

材質(天板/伸縮部)アルミ[酸化処理]、(連結シャフト部)スチールメッキ 用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 質量(kg)2 ブルー 耐荷重(kg)10 天板寸法(mm)200×200 最高高さ(mm)300 最低高さ(mm)58 ゴム足(底径)20mm、(高さ)2.5mm
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-02
用途:
計測機器の昇降
建設業・工事業

まずリーズナブル。
天板荷重によりハンドル負荷が重く感じるので事前にネジ部などに乾式モリブデンスプレー等で慣らしてあげるのが良さそう。

対象商品:
89289304
2022-03-26
用途:
木材加工時の高さ調整
TOTALREPAIR ECOiST 様

購入前に口コミでチェックしましたが、心配していた程ガタつきは無く強度もシッカリといています。
一ヶ所孔が空いていますが何のための孔か分からず使っておりませんが、簡単な説明書の様なものが付いていれば更に親切であると感じました。

4人が参考にしています
対象商品:
89289304
2022-04-25
用途:
オートバイの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

コンパクトなジャッキで、色々と使えます。あともう一本手が欲しい時に、支えとして使っています。

2人が参考にしています
対象商品:
89289304
2021-11-15
用途:
ワカサギたたき台
建設業・工事業

安定性も大きさも良い感じ。
ネジ穴の大きさが表示されてると良いかと…

対象商品:
89289304
2021-01-23
用途:
ワカサギ 釣り用
建設業・工事業

ちょうど大きさや安定感がとても良い商品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
89289304
2020-08-05
用途:
作業用の昇降機

ハンドルの渋さがありますが、頻繁に上げ下げしないなら、気にならないでしょう。青色が綺麗ですが、かえってキズが気になります。あと天板の3/8ネジ穴用途は何なのでしょうか。

2人が参考にしています
対象商品:
89289304
2020-04-20
用途:
自動かんな送り
農・林・水産業

この上に加工したローラを乗せて、自動かんなの送り台を作りました。微調整性ができ大変良いです。また他の修理に流用できるように、ローラーは取り外せるよう製作しました。

1人が参考にしています
対象商品:
89289304
2020-01-12
用途:
包丁研ぎ
その他業種

包丁研ぎ高さ調整のだいとして使用。固定角度で刃先を研ぐのに精密度が
必要

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラボジャッキの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/843/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
ハンドルノブの交換部品はありますか。
回答:
本商品の部品のみの供給はございません。
2021-06-25
質問:
天板にあいている穴のサイズや適合するネジサイズを教えて下さい。
回答:
本商品の天板にある穴はねじ穴ではございません。穴の径自体は6mmになります。
2021-06-25
質問:
詳細な寸法が知りたいので図面かCADデータを頂けますでしょうか。
回答:
図面およびCADデータのご用意はございません。
2021-06-25

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする