ロジクール SIGNATURE K855ワイヤレス メカニカルTKL キーボード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86764546 品番 K855GR
販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

コンパクトかつコストパフォーマンスに優れたメカニカルキーボードです。
赤軸のリニアキーを採用し、高速かつ確実なタイピングを実現。スムーズなフィードバックで、快適な入力が可能です。
チルトレッグは4°と8°の好みの傾斜に角度を切り替えることができます。
コンパクトなテンキーレスデザインに加え、邪魔になるケーブルもないため、スペースを節約。持ち運びにも便利です。
上質のアルミニウム製トップケース採用&最大5,000万回の打鍵テストをクリア。高い耐久性を誇ります。
接続は、Bluetoothまたは同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いたワイヤレス接続が可能。
最大3台のデバイスに接続でき、ワンタッチで切り替えることができるEasy-Switchボタンを搭載しています。

接続方式無線 キーストローク(mm)4±0.4 キーピッチ(mm)19 キー配列日本語レイアウト グラファイト 無線通信方式Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energy対応機種 キー方式メカニカル 付属品製品本体、単四形アルカリ電池×2(装着済み) 、Logi Bolt USBレシーバー 保証書、保証規定 仕様押下圧:45±15 電源充電式 対応OSUSBレシーバー:Windows 10、Windows 11以降、macOS 10.15 以降、ChromeOS、Linux、 Bluetooth:Windows 10 以降、macOS 10.15 以降、ChromeOS、Linux、Android 8.0 以降 対応機種[Logi Bolt USBレシーバー] Windows(R) 10、11以降 macOS 10.15以降 Linux(R) Chrome OS、[Bluetooth(R) Low Energy] Windows(R)10、11以降 macOS 10.15以降 Linux(R) Chrome OS AndroidTM 8.0以降 電池寿命最長36ヶ月 操作距離約10m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする