アイネックス
アイネックスの PCアクセサリー
アイネックスの ケーブル
アイネックスの その他PC関連ケーブル
ファン用電源延長ケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
86764808
品番
CA-090A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ファンの3ピンコネクタケーブルを延長します。
設置場所で選べる、ケーブルの長さ違いをご用意しました。
ケーブル長(cm)
50
コネクタ形状
マザーボード側: ファン用3ピン メス - ファン側: ファン用3ピン オス
ケーブル長(m)
0.5
変換タイプ
メス - オス
コネクタ1
ファン用3ピン
コネクタ2
ファン用3ピン