ファン用電源延長ケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード86764817 品番CA-092A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ファンの3ピンコネクタケーブルを延長します。
設置場所で選べる、ケーブルの長さ違いをご用意しました。

ケーブル長(cm)30 コネクタ形状マザーボード側: ファン用3ピン メス - ファン側: ファン用3ピン オス ケーブル長(m)0.3 変換タイプメス - オス コネクタ1ファン用3ピン コネクタ2ファン用3ピン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする