PWMファン用二股電源リボンケーブル

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 86764853 品番 CA-098A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

PWMファン2個をマザーボードに接続できます。
PWMファン2個をPWMコントロールできます。
3ピンファンも取り付けられます。
全結線コネクタのみ、ファンのパルスを検出できます。
リボンケーブルで線がばらつかず、取り回しが簡単です。
コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。

ケーブル長(cm)15 コネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス - ファン側: PWM 4ピン オス×2 (1つは3番のパルスケーブルが無く、3ピンです) ブラック
注意
※使用環境によっては、正常動作しない可能性があります。
※マザーボードによっては、BIOS設定画面でPWMコントロールの有効/無効を切り替える必要があります。
※3ピンファンを使用する場合、パルスケーブルが無い3ピン側はファンコントールができません。
※マザーボードの電源容量にご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86764853
2023-06-21
用途:
PCラジエーターに使用
TDラボラトリー 様

水冷PCのCPUラジエーターに2個のファンが必要で同時にコントロールしてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする