S14103-55 安全クッション L字型 モノタロウ 86764903 S14103-55 安全クッション L字型 モノタロウ 86764903 S14103-55 安全クッション L字型 モノタロウ 86764903 S14103-55 安全クッション L字型 モノタロウ 86764903 S14103-55 安全クッション L字型 モノタロウ 86764903

安全クッション L字型

(71件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード86764903 品番S14103-55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は厚さ・内容量など40種類から選べます 他の種類を見る

工場や事務所のぶつかり事故の防止と衝撃吸収材として最適です。
両面テープ(別売)で貼り付けできます。

全長(mm)約900 サイズ イエロー 寸法A(mm)48 寸法B(mm)18 寸法C(mm)55 用途工場、倉庫の突起部分に。台車、作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。 材質NBR(発泡ゴム) 形状L字型 質量(g)約160 使用温度範囲(℃)-10〜+50 幅W×厚さ×高さH(mm)約55×18×48
注意
※用途以外での使用はしないでください。
※サイズと重量は10%以内の誤差がありますので、ご了承ください。
※両面テープは別売りになっております。

商品説明動画

安全クッション L字型.
この動画は、9人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:51

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 71
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
79735874
2025-10-15
用途:
軽トラのリアガラスへ
自動車・二輪車・自転車関連業

軽トラリアガラス外の格子のフレームのガードに使用。取付には、モノタさんの結束バンドを使用。あとは耐候性がどれくらいモツかだけ。カブの積み下ろしがしょっちゅうなので、リアガラスのフレームが、バイクのフロントガードフレームで傷だらけになってしまってる状態だが、そのは傷隠し的で。

2025-09-10
用途:
車庫にてボディ保護、
電気・ガス・熱供給・水道業

車庫の柱角とドアとの距離が近いためボディ保護の為 再度購入し取り付けました。カッターナイフで切断して強力両面テープで簡単に付けられました。価格は安いのですが耐久性は低いと思います、改善してほしいところです。1年位前に付けたものは退色してぼろぼろになってました。

対象商品:
79735865
2025-09-12
用途:
果樹園のアルミハシゴに
たざわ農園 様

こちらをハシゴに巻いて、結束バンドで固定すると、身体にやさしいハシゴになります(^o^)

2025-12-07
用途:
製品のコーナーガード
個人のお客様

いつも使用していますが,他社製品と遜色なくて良いです。
ただテープ付きがあればなお良いなと思います。

2025-03-17
用途:
家具のコーナーに貼付
製造業

弾力と適度な硬さがあり、母親がふらついて接触しても安心です。

対象商品:
21034737
2024-03-02
用途:
工事現場に
株式会社松井組 様

仮設養生に使用しました。コスパよく良い商品でした。

2023-12-19
用途:
駐車場のドアパンチ対策に
運輸・通信業

アイボリーを購入しましたが思ったより白でした。
別途ブチルテープを購入し取り付けました。
問題なく使用出来ています!

対象商品:
21034703
2023-06-13
用途:
車に載せる長物入れのコーナー
TSUKIJI 様 (建設業・工事業)

桐板で作った長物入れ(非常停止板、キャンプ用椅子)のコーナーに使いました。木のささくれで怪我するのを防いだり、他の荷物が損傷しないので重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
サイズを3mや5mなど特注での注文はできますか。
回答:
こちらの商品は、全長約900oのみになります。
2人が参考にしています
2023-08-09
質問:
両面テープは別売りとありますが、どれになりますか。
回答:
特に指定はございません。お客様の接着する箇所に適したものをご使用ください。
1人が参考にしています
2023-08-09
質問:
長さのカットはできますか。
回答:
カッター・ハサミ等でカットすることは可能です。
2023-08-09

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする