PWMファン用電源3分岐デイジーチェーンケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ブラック 注文コード86764905 品番CA-100A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥670
販売価格(税別)
609
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

マザーボードからPWMファン3台をPWMでコントロールできます。
複数のファンを搭載した水冷や、フロント/トップに2〜3連ファンを搭載した環境に配線しやすいです。
デイジーチェーン (数珠つなぎ) 型ケーブルのため、綺麗に配線できます。
マザーボード側はリボンケーブルです。線がばらつかず、取り回しが簡単です。
3ピンファンも取り付けられます。
コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。

ケーブル長(cm)マザーボード側: 約20、ファン側: 各約7 コネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス - ファン側: PWM 4ピン オス×3 (2つは3番のパルスケーブルがありません) ブラック
注意
※環境によっては正常に動作しない可能性があります。
※マザーボードによっては、BIOS設定画面でPWMコントロールの有効/無効を切り替える必要があります。
※全結線コネクタに接続したファンの回転数のみマザーボードで検出できます。
※3ピンファンを使用する場合、パルスケーブルが無い3ピンコネクタ2つはファンコントールができません。
※マザーボードの電源容量にご注意ください。
※LED機能もファンコネクタから給電される場合、LEDの消費電力も含めてマザーボードの電源容量を超えないようにご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする