アイネックス
アイネックスの PCアクセサリー
アイネックスの ケーブル
アイネックスの 電源ケーブル
二股電源変換ケーブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
86764984
品番
D2-1501SAC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
電源ユニットのペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) をシリアルATA電源コネクタ (15ピン) ×2に変換します。
SATA機器の増設に便利です。
ケーブル長(cm)
15
コネクタ形状
電源ユニット側: ペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) オス - デバイス側: シリアルATA電源コネクタ (15ピン) メス×2
変換タイプ
オス - メス
コネクタ1
ペリフェラル(大4ピン)
コネクタ2
SATA15ピン×2
注意
※電源自体の容量にご注意ください。
※SATA電源コネクタはDevSleepと3.3V供給に対応しません。
※オス/メスの表記はSerial ATA規格では使われていません。メーカーではコネクタメーカーの表記を採用しています。