理研計器
理研計器の 環境測定(自然環境/安全環境)
理研計器の ガス分析
理研計器の 検知器
GX-3R(TYPE A) メタン&RP-3R(S)&浮子式ガスサンプリングチューブ8m
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
86765779
品番
GX-3RMRP8M
参考基準価格(税別)
¥175,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
タンク・マンホール・地下ピット等の酸欠事故防としての作業前測定、作業危険箇所内においての個人装着による安全管理を行うことができます。
吸引流量
Highモード:約0.5L/min
Lowモード:約0.35L/min
検知対象ガス
可燃性ガス(メタン他)・酸素・一酸化炭素・硫化水素
検知原理
ニューセラミック式・定電位電解式
検知範囲
0-100%LEL・0-25.0vol%・0-500ppm・0-30.0ppm
サンプリング方式
拡散式(ポンプユニットRP-3R装着により吸引式にも対応)
警報設定値
【ガス】任意設定可能(第一警報・第二警報・第三警報)
表示
LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付、動作状態表示・時計表示・電池残量表示・温度表示・ピーク値表示、校正お知らせ表示
ブザー音
約95dB(30cm)
機能
【データロガ】最大記録件数:3600件・インターバル:5分(設定変更可)
防爆構造
本質安全防爆構造(Ex ia UC T4 Ga)
保護等級
IP66/68(2m,1h)相当、IP67相当
電源
リチウムイオン電池、単3形アルカリ乾電池×1本
連続使用時間(時間)
Highモード:約10、Lowモード:約16、約40(25℃/満充電後/無警報/無証明時/ロングバッテリーモードON時)※搭載するセンサの種類によって異なります
使用温湿度範囲
-40〜60℃(急変なきこと)/0〜95%RH(結露なきこと)、-20〜50℃(急変無きこと)/95%RH以下(結露無きこと)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約58×65×26(突起部は除く)
質量(g)
約100
充電時間(時間)
約3
チューブ長さ(m)
8(浮子式ガスサンプリング)
仕様
【1デジット】1%LEL・0.1vol%・1ppm・0.1ppm
注意
※RP-3RはGX-3R専用の吸引ポンプユニットとなります。他検知器との併用は出来かねます。
商品説明動画
【製品特徴】GX-3R / GX-3R Pro
参考になった