※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25止 プロケアブラケット フジテック・ジャパン 86766147 25止 プロケアブラケット フジテック・ジャパン 86766147 25止 プロケアブラケット フジテック・ジャパン 86766147

プロケアブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86766147 品番 25止
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
材質亜鉛 仕上クロームメッキ 付属品取付ビス タイプ25止 形状直止

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする