※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

32通 プロケアブラケット回転止ネジ付 フジテック・ジャパン 86766199 32通 プロケアブラケット回転止ネジ付 フジテック・ジャパン 86766199 32通 プロケアブラケット回転止ネジ付 フジテック・ジャパン 86766199

プロケアブラケット回転止ネジ付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86766199 品番 32通
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
材質亜鉛 仕上クロームメッキ 付属品取付ビス タイプ32通 用途パイプ回転止め用ビス付き 形状直通

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする