※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

32止 吊下げブラケット フジテック・ジャパン 86766235 32止 吊下げブラケット フジテック・ジャパン 86766235 32止 吊下げブラケット フジテック・ジャパン 86766235

吊下げブラケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86766235 品番 32止
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
材質亜鉛 仕上クロームメッキ 付属品取付座 取付ビス 2本 タイプ32止 用途取付板厚にあわせて取付ビスをご使用ください 形状直止

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする