※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジテック・ジャパン
フジテック・ジャパンの 建具金物
フジテック・ジャパンの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
フジテック・ジャパンの パイプジョイント
四方エルボ回転止ネジ付
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86766323
品番
19mm
参考基準価格(税別)
¥572
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
材質
亜鉛
仕上
クロームメッキ
寸法(mm)
19
付属品
回転止めネジ(本体付属)、レンチ
形状
エルボ