タバコペール

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番303-5425 注文コード86767687 品番CP-Z-10【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥5,269
販売価格(税別) アウトレット
¥5,6904,790
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

ステンレスSUS304なのでサビに強い商品です。
フタがあるのでタバコの吸いがらを入れても安全に保管できます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番303-5425 質量(kg)1.0 レッド 容量(L)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×230×325

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「灰皿」にはこんなカテゴリがあります

シェアする