画像準備中

紫外線照射装置 BLACK STAR ハンディ パワー

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 波長(nm)365 仕様【UV照射強度】550(mW/cm2@WD10mm)/47(mW/cm2@WD100mm) 注文コード86768229 品番LHPH/U365/2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
この商品は波長・仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

電池式だから持ち運び楽々、高所作業も楽々!
片手で簡単操作できて瞬時に点灯、瞬時に消灯可能。
最大500mW/cm2 (WD:10mm)の高出力だから、樹脂もインクもすぐ固まります。
紫外線ランプながらも、16000時間の長寿命です。
毎日6時間使用しても10年以上の超長持ちします。
樹脂・インク硬化用の395nmと紫外線探傷用365nmの2タイプ。
それぞれ標準出力と高出力をラインアップ。
高出力だから樹脂もインクもスピード硬化(395nmタイプ)。
明るいところでも菌や埃がよく見える(395nmタイプ)。
専用Ni充電池で30〜60分連続仕様可能。
オプションの専用反射仮装着で照度パワーアップ。
紫外線硬化パテ、シートも販売中。

セット内容本体・充電池・保護メガネ タイプ高出力タイプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×90×355 質量(kg)1.4(うち充電池0.7) 波長(nm)365 電池使用時間(時間)約30 定格寿命(時間)16000 使用電池専用NiH充電池 仕様【UV照射強度】550(mW/cm2@WD10mm)/47(mW/cm2@WD100mm)
注意
※眼に直接有害となる紫外線(300nm以下)は放射されませんが、安全のため光源の直視は避け、使用時は保護メガネを着用してください。
※LED素子には、光色や照度のバラツキがあり、見た目が異なることがありますが、使用上は問題ありません。
※電池がなくなってくると点滅したり消灯を繰り返すことがあります。その時は、充電するか新しい電池をお取替えください。
※ご使用時以外は電源をOFFにしてください。持ち運びをするときは念のため、電池を取り外してください。
※水洗いや分解、落下はしないでください。
※水がかかる場所や直射日光の当たる場所での保管は避けてください。
※その他気になる点がございましたら、株式会社飯田照明サービスセンターまでご連絡ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする