9221-02 精密ピンセット 110MM

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード86774915 品番9221-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)110×9.5×11 材質高級ステンレス 形状 チップ幅(mm)0.12×0.18 チップタイプ針状 特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】優 導電性あり 仕様【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%) アズワン品番65-0585-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする