9022-10BK パイプカッター ビックス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86776875 品番9022-10BK
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

パイプを切りくずなくカットできます。
高温のプラスチック管や排水管、電線管などが切断できます。
壁際に出ているシーリングスリーブを壁から約2〜3mmで切断が可能です。
本体は、強化プラスチック製、ブレードユニットは亜鉛ダイキャスト製、刃は、特殊なゾーリンゲン外科用ステンレススチール製。

全長(mm)72 質量(g)108 切断能力(Φmm)20〜50(HT管・プラスチック管)、20〜50(シーリングスリーブ) アズワン品番65-0302-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする