PROCHI(プロチ)
PROCHI(プロチ)の ツーリング
PROCHI(プロチ)の ツーリング関連商品
ミーリングチャック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
86777706
品番
PRH-BT40-MCST25-90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥63,800
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
チャッキング部のクランプが強く、精度を保つ。
ボディ部は高剛性。
工具の着脱が早くて簡単。
内径D(Φmm)
25
ヘッド径(Φmm)
58
寸法L(mm)
135
コレット
ST25
質量(kg)
2.9
専用スパナ
MCST25