PROCHI(プロチ)
PROCHI(プロチ)の ツーリング
PROCHI(プロチ)の ツーリング関連商品
ストレートコレット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
86777785
品番
PRH-ST25-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,500
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
ストレートタイプのコレット。
外径D1(Φmm)
25
内径(Φmm)
4
ツバ径(Φmm)
31
全長L(mm)
60
質量(kg)
0.18