ストレートコレット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード86777819 品番PRH-ST25-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

ストレートタイプのコレット。

外径D1(Φmm)25 内径(Φmm)16 ツバ径(Φmm)31 全長L(mm)60 質量(kg)0.18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする