PROCHI(プロチ)
PROCHI(プロチ)の ツーリング
PROCHI(プロチ)の ツーリング関連商品
ストレートコレット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
86777889
品番
PRH-ST42-32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,800
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
ストレートタイプのコレット。
外径D1(Φmm)
42
内径(Φmm)
32
ツバ径(Φmm)
48
全長L(mm)
80
質量(kg)
0.35
ヘッド長(mm)
22
シャンク長L1(mm)
100
ヘッド径D(Φmm)
16
シャンク径D1(Φmm)
16
寸法G(mm)
M6×1.0P
適合コレット
ER11シリーズ
適合スパナ
ER11M