PROCHI(プロチ)
PROCHI(プロチ)の ツーリング
PROCHI(プロチ)の ツーリング関連商品
ERコレット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
86777934
品番
PRH-ER11A-6.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ERタイプのコレット。
寸法A(mm)
17
寸法B(mm)
27
内径D(Φmm)
6
寸法L(mm)
16
把握径(Φmm)
6.0〜5.5
振れ精度
A級(0.01mm)