PROCHI(プロチ)
PROCHI(プロチ)の ツーリング
PROCHI(プロチ)の ツーリング関連商品
ERコレット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
86777943
品番
PRH-ER16A-6.0
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ERタイプのコレット。
寸法A(mm)
26
寸法B(mm)
35
内径D(Φmm)
15
寸法L(mm)
40
把握径(Φmm)
15.0〜14.0
振れ精度
A級(0.01mm)