PROCHI(プロチ)
PROCHI(プロチ)の ツーリング
PROCHI(プロチ)の ツーリング関連商品
Rコレット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
86777977
品番
PRH-ER32A-17
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ERタイプのコレット。
ホールソー外径(mm)
81
全長(mm)
113
刃数
14
センタードリル径(Φmm)
6
シャンク径(Φmm)
13
有効長(mm)
25