曜日別特売
T-CLEANER ツールクリーナー PROCHI(プロチ) 86777986

ツールクリーナー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード86777986品番T-CLEANER
参考基準価格(税別)¥455,000販売価格(税込)¥406,780
販売価格(税別)
369,800

約30秒でクリーニングができ、短時間でのメンテナンスが可能です。
振れ、精度にも影響を及ぼすツールのサビ汚れが簡単に取れます。
クリーニング時、ツールの精度は維持します。
ペーパー・砥石に比べ、弾力性があり、ゴムのスプリング効果によって深いキズが入らず精度変化を極めて少なくした状態でクリーニングが可能です。
細かい砥粒がたくさん入ったゴム砥石なので、母材にフィットして無理なく滑らかな作業ができます。
母材に砥石を押し付ける事によりゴムのクッションで常に新しい砥粒が押し出されます。

用途サビたツールのクリーニングに電源AC100V 200W回転数(min-1[r.p.m])1500(60Hz)、500(ツール)寸法(mm)260×410×200質量(kg)44使用工具専用特殊ゴム砥石(#120・#220・#320)仕様【クリーニング可能テーパサイズ】BT40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする