ツールクリーナー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード86777995 品番T-CLEANER-BT40
参考基準価格(税別)¥455,000 販売価格(税込) ¥406,780
販売価格(税別)
369,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

約30秒でクリーニングができ、短時間でのメンテナンスが可能です。
振れ、精度にも影響を及ぼすツールのサビ汚れが簡単に取れます。
クリーニング時、ツールの精度は維持します。
ペーパー・砥石に比べ、弾力性があり、ゴムのスプリング効果によって深いキズが入らず精度変化を極めて少なくした状態でクリーニングが可能です。
細かい砥粒がたくさん入ったゴム砥石なので、母材にフィットして無理なく滑らかな作業ができます。
母材に砥石を押し付ける事によりゴムのクッションで常に新しい砥粒が押し出されます。

適合カッターPWLNR/L・MWLNR/L・PWLNR/L 切刃長さ(mm)8.7 直径(Φmm)12.7(内接円形) 厚さS(mm)4.76 口径d(Φmm)5.16 半径(Φmm)0.8(刃先円弧) 材種YBG205 用途サビたツールのクリーニングに

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする