KNIPEX(クニペックス)
KNIPEX(クニペックス)の 物品棚/収納用品
KNIPEX(クニペックス)の ツールボックス/ツールバッグ
KNIPEX(クニペックス)の 帆布製
001992V02LE ピンセット用ツールロール
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86778625
品番
001992V02LE
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ピンセット用の7つポケットツールケース。
寸法(縦×横)(mm)
90×200
ポケット数
7
色
ブラック
寸法(mm)
200×90×30
質量(g)
100