2ポート増設シリアルカード:パソコンにシリアルRS232C(DB9)デバイスを接続するためのPCシリアル拡張カード。搭載する2口のポートでハイパフォーマンス16C1050 UARTを実現。PCI Express DB9 カード内蔵の LEDステータスライトが、接続デバイスのアクティビティをモニタリング
優れた互換性:バーコードリーダ/スキャナ、レシートプリンタ、体重計、PLC、医療機器など幅広いデバイスに対応したUART内蔵シリアルインターフェイスカード。ピン9を介して5Vまたは12Vの電力を供給。ロープロファイルブラケット付属
幅広い分野で活躍:サーバールーム、工業制御/自動化、物流、研究所など幅広い分野でのITアプリケーションに適したRS232 PCIeカードで、従来のシリアル機器を引き続き使用可能。DB9ポートは、ねじロック式シリアルケーブルに対応
仕様:16C1050 UART|最大ボーレート 921.6 Kbps/ポート|256バイトFIFO|COMポート保持機能|Windows & Linux|Asix AX99100チップセット|パリティモード:Odd/Even/Mark/Space/None|5/6/7/8/9データビット|PCIe 2.0 x1|ロープロファイルブラケット付属
ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応