USB3.0/eSATA 5インチドライブケース

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86780506 品番RS-EC5-EU3Z
参考基準価格(税別)¥20,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

内蔵SATAデバイスを外付けデバイスに
Blu-ray Disc、DVD Multiなど光学ドライブ対応
環境に合わせて選べるデュアルインターフェイス
3.5インチ内蔵ハードディスクにも対応
電源を入れたままデバイスの接続・取り外しOK
本製品のスタック可能
(eSATA)光学ドライブ添付のソフトや機能がそのまま使用可能
(eSATA)HDDからのシステム起動が可能
(eSATA)SATA 3Gbps・NCQ対応
(USB)HDD用ユーティリティをダウンロード提供(Windows)

対応機種
USB3.0もしくはUSB2.0ポートを装備したWindows PC / Mac
、eSATAポートを装備したWindows PC/Mac
対応OS
Windows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7
、macOS 10.12.x、Mac OS X 10.11.x、10.10.x
(※32ビット/64ビット両対応
。※MacOSでのeSATA接続については、10.11.9まで確認済みです。)
電源電圧
入力:AC 100V 50-60Hz
出力:DC 5V/2.0A(MAX)、DC 12V/2.0A(MAX)
セット内容
ケース本体
、USB3.0ケーブル(約1m)
、eSATAケーブル(約1m)
、HDD取り付け用ネジ
、5インチドライブ取り付けネジ
、ACケーブル
、ユーザーズマニュアル
、保証書
インターフェイス(対パソコン)USB3.0、eSATA (対デバイス)SATA コネクタ【接続】(対パソコン)USB3.0 Standard-BもしくはeSATA、(対リムーバブルケース)SATAシグナル7ピン/電源15ピン一体型(※3.3V電源は供給されません。※電源コネクタ4ピンのドライブは接続できません。) データ転送速度【理論値】(対パソコンUSB)5Gbps/480Mbps、(対パソコンeSATA)3Gbps/1.5Gbps、(対デバイスSATA)3Gbps/1.5Gbps USBタイプUSB Mass Storage Class Bulk-Only Transport 寸法(mm)FAN:40角(ケース本体背面) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約192×274×60 質量(kg)約1.6 材質ABS樹脂(筐体)、鋼板(内部シャーシ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする