液晶モニタ 27型 4K HDR /IPS/スピーカー搭載/ 3年保証 ProArt PA27UCX

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード86780926 品番PA27UCX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

27型ミニLEDバックライトと4K HDR、576のローカルディミングゾーン
ASUS OCO (Off-Axis Contrast Optimization) テクノロジーが、画面を斜めから見たときのハロー効果を80%軽減し、画像の暗い部分のコントラスト比を7倍に向上
Quantum Dot技術に対応し、Rec.2020の83%、Adobe RGBの99.5%、DCI-P3の97%、sRGBの100%の広い色域をカバー
複数のHDRフォーマット(Dolby Vision, HDR-10, HLG)に対応し、よりリアルな映像体験と柔軟性を実現
USB-Cでのデータ転送をサポートし、電力供給機能付きUSB-Cは外部デバイスへ最大60Wの電力供給が可能

画面サイズ27インチ 最大解像度3840×2160 表面処理ノングレア コントラスト比1000000:1(HDR最大)、1000:1(標準)、100000000:1(ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR)) パネル駆動方式IPS 入出力端子USB-C×1、DisplayPort 1.2×1、HDMI(v2.0)×2、USB Hub : 4×USB 3.2 Gen 1 Type-A、USB-C 電力供給 :90W スピーカー2W×2 Webカメラ無し 角度調整範囲チルト:対応(+23°〜-5°)、スイーベル:Yes(+90°〜-90°)、ピボット:+90°〜-90°、高さ調整:0〜120mm VESAマウント(mm)100×100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンドを含む):625.2×(424.5〜544.5)×228.8 付属品キャリブレーションレポート、DisplayPortケーブル、HDMIケーブル、遮光フード、電源ケーブル、USB ケーブル、USB-C to A cable、保証書 表示範囲(mm)(H×V)596.16×335.34 バックライトMini-LED 視野角(CR≧10、H/V)178°/178° 輝度(cd/m2)(HDR、ピーク)1000、(標準)350 表示色1073.7M(10bit) 応答速度4ms(GTG) リフレッシュレート(Hz)(最大)60 フリッカーフリー対応 仕様Pixels Per Inch (PPI) :163、色空間 (sRGB) :100%、 (Adobe RGB):99.5%、 (DCI-P3) :97%、HDR (ハイダイナミックレンジ) サポート :HDR10、HLG、Dolby Vision 規格4K/UHD 高さ調節 画素ピッチ(H×V)(mm)0.155 アスペクト比16:9 角度調節
注意
※不具合時のサポートはメーカ直接のコールセンターのサポートご対応になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする