東和産業
東和産業の 理美容小物
東和産業の ダッカール・ヘアピン・ヘアゴム
東和産業の ヘアゴム
Qsuiリストバンド2PGy
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86781827
品番
34150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
吸水マイクロファイバーがこんなアイテムになりました。
洗顔時に腕につたう水で袖口が濡れるのを防ぐ吸水リストバンド。
寸法(mm)
100×60
材質
ポリエステル・ナイロン
色
グレー
質量(g)
17
サイズ
フリー