アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の ホウキ
アズマ工業の シダホウキ
座敷ほうき短柄
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
86781976
品番
NUS103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
床・畳を傷めず優しく掃ける座敷ほうきです。
しなやかな天然繊維で、畳・フローリングに適しています。
モノタロウではこんなお得な商品も!
座敷ほうき 短柄
モノタロウ
¥
899
¥
989
税込
全長(mm)
約768
幅(mm)
約290
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約290×768×25
材質
(穂)ホーキ草、(柄)竹に樹脂チューブ
質量(g)
268