アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の チリトリ
安心チリトリ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86782134
品番
NUS600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
ゴミが掃きこぼれにくいチリトリです。
フローリングなど、室内のお掃除にお使いください。
材質
ポリプロピレン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約255×100×255
質量(g)
114
種類
ダストパン
繰り返し・詰め替え
対応