エントランスほうき長柄

(3件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード86782168 品番NUS195
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

水に強く細かなゴミも掃ける化繊ほうきです。
先割れ加工の穂。

全長(mm)約1250 幅(mm)約260 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約260×1250×28 質量(g)370 材質(柄部)樹脂被覆鋼管 材質(ホーキ穂)ポリプロピレン 柄タイプ長柄 繰り返し・詰め替え対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86782168
2024-04-02
用途:
店内の掃除用
卸売・小売業

以前より使用していたものは掃く部分がとても固く、店内の細かい箇所の掃除には向いていなかったためそちらは外用にし当商品を購入。とてもよくしなり掃きやすく大変気に入って使っています。ストレスがなくなりました!

対象商品:
86782168
2024-03-17
用途:
玄関や道路の掃除

柄の長さも、ブラシの固さもちょうど良い。
色が目立たないことも気に入っています。

対象商品:
86782168
2023-03-30
用途:
マンション玄関周りと付近の掃除に使用。
株式会社 泰斗 様

腰が強く少々の事では「へたれない」そこが魅力ですね。助かっています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする